Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT NOIR - 7043542

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195960

Réf. Sonepar

00553319596

Réf. Fournisseur

7043542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 DALI 12W 1216Lm 4000°K 17° INT/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7043542

De la gamme de produit : Encastrés leds