Cubispot - RONDO IRC90 DALI 12W 1216Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7022141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673195007
Réf. Sonepar
00553319500
Réf. Fournisseur
7022141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7022141
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc90 dali 12w 1216lm 4000°k 36° int-ext blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


