Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1399Lm 3500°K 24° INT/EXT NOIR - 7042952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673195885
Réf. Sonepar
00553319588
Réf. Fournisseur
7042952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 DALI 14W 1399Lm 3500°K 24° INT/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


