Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1399Lm 3500°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC - 7032951

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1399Lm 3500°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1399 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673195526

Réf. Sonepar

00553319552

Réf. Fournisseur

7032951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1399 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC90 DALI 14W 1399Lm 3500°K 24° INT.NOIR/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7032951

De la gamme de produit : Encastrés leds