Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1399Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC - 7032351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673195403
Réf. Sonepar
00553319540
Réf. Fournisseur
7032351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 DALI 14W 1399Lm 3500°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


