Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1402Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7052942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196233
Réf. Sonepar
00553319623
Réf. Fournisseur
7052942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7052942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


