Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1402Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC - 7022941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673195151
Réf. Sonepar
00553319515
Réf. Fournisseur
7022941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 DALI 14W 1402Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7022941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


