Cubispot - RONDO IRC90 DALI 14W 1402Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7022341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673195038
Réf. Sonepar
00553319503
Réf. Fournisseur
7022341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 DALI 14W 1402Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


