Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7053132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196257
Réf. Sonepar
00553319625
Réf. Fournisseur
7053132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


