Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR - 7051732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196011
Réf. Sonepar
00553319601
Réf. Fournisseur
7051732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7051732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


