Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 36° INT/EXT NOIR - 7041732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673195656
Réf. Sonepar
00553319565
Réf. Fournisseur
7041732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7041732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rondo irc90 dali 8w 819lm 3000°k 36° int-ext noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


