Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC - 7031731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673195298
Réf. Sonepar
00553319529
Réf. Fournisseur
7031731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 DALI 8W 819Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


