Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 830Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7052552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673196158
Réf. Sonepar
00553319615
Réf. Fournisseur
7052552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7052552
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


