Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC - 7023141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 832 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673195182
Réf. Sonepar
00553319518
Réf. Fournisseur
7023141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
832 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7023141
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


