Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7052542

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 832 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673196141

Réf. Sonepar

00553319614

Réf. Fournisseur

7052542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

832 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7052542

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot