Cubispot - RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7021741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 832 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673194949
Réf. Sonepar
00553319494
Réf. Fournisseur
7021741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
832 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC90 DALI 8W 832Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7021741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


