Non retournable

Cubispot - ROSA ART IRC98 IP44 39W 3957Lm 28° GRIS - 577AR25

CopieCopie
Cubispot - ROSA ART IRC98 IP44 39W 3957Lm 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673110512

Réf. Sonepar

00553311051

Réf. Fournisseur

577AR25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

ROSA ART IRC98 IP44 39W 3957Lm 28° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot