Cubispot - ROSA ART IRC98 IP44 39W 3957Lm 42° GRIS - 577AR35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673110543
Réf. Sonepar
00553311054
Réf. Fournisseur
577AR35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
ROSA ART IRC98 IP44 39W 3957Lm 42° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


