Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA BOULANGERIE Ø17 IP44 40W 3665Lm 37° NOIR - 577B132

CopieCopie
Cubispot - ROSA BOULANGERIE Ø17 IP44 40W 3665Lm 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673110628

Réf. Sonepar

00553311062

Réf. Fournisseur

577B132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux:

3848...3848 lm

ROSA BOULANGERIE Ø17 IP44 40W 3665Lm 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 577B132

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot