Non retournable

Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 13W 1609Lm 3000°K 49° GRIS - 5051335

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 13W 1609Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106553

Réf. Sonepar

00553310655

Réf. Fournisseur

5051335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

ROSA IRC80 DALI IP44 13W 1609Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5051335

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot