Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 13W 1656Lm 3500°K 37° BLANC - 5051451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673106683
Réf. Sonepar
00553310668
Réf. Fournisseur
5051451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5051451
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rosa irc80 dali ip44 13w 1656lm 3500°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


