Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 13W 1690Lm 4000°K 37° GRIS - 5051445

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 13W 1690Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106676

Réf. Sonepar

00553310667

Réf. Fournisseur

5051445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 DALI IP44 13W 1690Lm 4000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5051445

De la gamme de produit : Encastrés leds