Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2227Lm 3000°K 23° GRIS - 5052135

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2227Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107000

Réf. Sonepar

00553310700

Réf. Fournisseur

5052135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2227Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5052135

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot