Non retournable

Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2292Lm 3500°K 37° NOIR - 5052052

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2292Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106966

Réf. Sonepar

00553310696

Réf. Fournisseur

5052052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5052052

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc80 dali ip44 19w 2292lm 3500°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot