Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2292Lm 3500°K 49° GRIS - 5051955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673106881
Réf. Sonepar
00553310688
Réf. Fournisseur
5051955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5051955
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


