Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2292Lm 3500°K 23° NOIR - 5052152

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2292Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107055

Réf. Sonepar

00553310705

Réf. Fournisseur

5052152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 DALI IP44 19W 2292Lm 3500°K 23° NOIR