Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 27W 2985Lm 3000°K 49° GRIS - 5052735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673107093
Réf. Sonepar
00553310709
Réf. Fournisseur
5052735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5052735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


