Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 27W 3072Lm 3500°K 49° BLANC - 5052751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673107130
Réf. Sonepar
00553310713
Réf. Fournisseur
5052751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5052751
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


