Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 27W 3134Lm 4000°K 49° GRIS - 5052745

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 27W 3134Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107123

Réf. Sonepar

00553310712

Réf. Fournisseur

5052745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5052745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc80 dali ip44 27w 3134lm 4000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot