Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 39W 5297Lm 3000°K 42° BLANC - 5053831

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 39W 5297Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107406

Réf. Sonepar

00553310740

Réf. Fournisseur

5053831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5053831

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc80 dali ip44 39w 5297lm 3000°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot