Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 39W 5562Lm 4000°K 57° BLANC - 5053941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673107499
Réf. Sonepar
00553310749
Réf. Fournisseur
5053941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 DALI IP44 39W 5562Lm 4000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


