Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4138Lm 3000°K 37° BLANC - 5054131

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4138Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107611

Réf. Sonepar

00553310761

Réf. Fournisseur

5054131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5054131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc80 dali ip44 40w 4138lm 3000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot