Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4138Lm 3000°K 23° BLANC - 5054231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673107703
Réf. Sonepar
00553310770
Réf. Fournisseur
5054231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4138Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5054231
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


