Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4258Lm 3500°K 23° NOIR - 5054252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673107772
Réf. Sonepar
00553310777
Réf. Fournisseur
5054252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5054252
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


