Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4345Lm 4000°K 23° BLANC - 5054241

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 DALI IP44 40W 4345Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107734

Réf. Sonepar

00553310773

Réf. Fournisseur

5054241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5054241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc80 dali ip44 40w 4345lm 4000°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)