Cubispot - ROSA IRC80 IP44 13W 1609Lm 3000°K 37° BLANC - 5771431

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 13W 1609Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105549

Réf. Sonepar

00553310554

Réf. Fournisseur

5771431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 13W 1609Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5771431

De la gamme de produit : Encastrés leds