Cubispot - ROSA IRC80 IP44 13W 1656Lm 3500°K 37° BLANC - 5771451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673105600
Réf. Sonepar
00553310560
Réf. Fournisseur
5771451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
ROSA IRC80 IP44 13W 1656Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5771451
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


