Cubispot - ROSA IRC80 IP44 13W 1690Lm 4000°K 23° GRIS - 5771545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673105686
Réf. Sonepar
00553310568
Réf. Fournisseur
5771545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 13W 1690Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


