Cubispot - ROSA IRC80 IP44 19W 2227Lm 3000°K 49° GRIS - 5771935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673043889
Réf. Sonepar
00553304388
Réf. Fournisseur
5771935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 19W 2227Lm 3000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


