Cubispot - ROSA IRC80 IP44 19W 2227Lm 3000°K 49° NOIR - 5771932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673043872
Réf. Sonepar
00553304387
Réf. Fournisseur
5771932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 19W 2227Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


