Cubispot - ROSA IRC80 IP44 19W 2292Lm 3500°K 37° NOIR - 5772052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673105822
Réf. Sonepar
00553310582
Réf. Fournisseur
5772052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 19W 2292Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


