Cubispot - ROSA IRC80 IP44 19W 2338Lm 4000°K 37° BLANC - 5772041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673105785
Réf. Sonepar
00553310578
Réf. Fournisseur
5772041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 19W 2338Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


