Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 2985Lm 3000°K 23° NOIR - 5772932

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 2985Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106065

Réf. Sonepar

00553310606

Réf. Fournisseur

5772932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5772932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc80 ip44 27w 2985lm 3000°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot