Non retournable

Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 23° NOIR - 5772952

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106126

Réf. Sonepar

00553310612

Réf. Fournisseur

5772952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5772952

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot