Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 23° BLANC - 5772951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673106119
Réf. Sonepar
00553310611
Réf. Fournisseur
5772951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


