Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 37° BLANC - 5772851

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106027

Réf. Sonepar

00553310602

Réf. Fournisseur

5772851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 27W 3072Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5772851

De la gamme de produit : Encastrés leds