Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3134Lm 4000°K 49° NOIR - 5772742

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3134Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673043964

Réf. Sonepar

00553304396

Réf. Fournisseur

5772742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 27W 3134Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5772742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot