Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3134Lm 4000°K 23° NOIR - 5772942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673106096
Réf. Sonepar
00553310609
Réf. Fournisseur
5772942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 27W 3134Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


