Cubispot - ROSA IRC80 IP44 27W 3134Lm 4000°K 49° GRIS - 5772745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673043971
Réf. Sonepar
00553304397
Réf. Fournisseur
5772745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:


