Cubispot - ROSA IRC80 IP44 39W 5562Lm 4000°K 57° GRIS - 5773945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673106317
Réf. Sonepar
00553310631
Réf. Fournisseur
5773945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5773945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


